Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN POWERline 4.2 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8442766
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0079
EAN/GTIN:
     4013674144624
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
ANSMANN POWERline 4.2 Pro - Batterieladegerät / -tester - (für 4xAA/AAA) - 1800 mA (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
260 g
Produkttyp
Batterieladegerät / -tester
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LCD Anzeige, Überladungsschutz, Wartungsgebühr, einstellbarer Ladestrom
Elektrischer Strom max.
1800 mA
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
5.8 cm
Transportgewicht
421 g
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.