Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8414681
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22803
EAN/GTIN:
     8809298885922
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang AF - Objektiv - 45 mm - f/1.8 FE - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
162 g
Länge
5.61 cm
Durchmesser
6.18 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Brennweite
45 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
49 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Linear Stepping Motor-Technologie (STM)
Vergrößerung
0.12
Max. Sichtwinkel
52.31 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System, spiegelloses Vollformatsystem
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
45 cm
Objektivkonstruktion
6 Gruppen / 7 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,18*
€ 461,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.