Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LED S-Box SNOW-JMU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWJMU Thin Client 1 GHz Tizen 4.0 2,8 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8411955
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SNOWJMU/EN
EAN/GTIN:
     8806090044939
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Samsung LED S-Box SNOW-JMU - Digital Signage-Player - Tizen OS 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
27.18 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
2.8 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
HDR10+
Schnittstellen
USB, Gigabit Ethernet, HDMI, DisplayPort
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Tizen OS 4.0
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ HDBaseT ¦ LAN ¦ SPDIF-Ausgang ¦ USB ¦ DVI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Eingang
(50/60 Hz)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.892,81*
€ 2.252,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,33*
€ 2.236,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,36*
€ 2.166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,19*
€ 2.118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,61*
€ 2.070,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.