Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8408364
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12565
EAN/GTIN:
     4043619125654
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.91 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Stahl
Länge / Max. Länge
45 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Funktionen
VSWR 1.5, vertikale Polarisierung
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
433 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Antennenlänge
45 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.