| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8408245 Herst.-Nr.: 12568 EAN/GTIN: 4043619125685 |
| |
|
| | |
| Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 890 - 960 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich. Delock - Antenne - LPWAN - 3.5 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, innen Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 2 cm | | Farbe | Grau | | Produkttyp | Antenne | | Länge / Max. Länge | 21.9 cm | | Bestimmt für | LPWAN | | Platzierung / Montage der Antenne | Außen, Wandmontage möglich, innen | Antenne | Kompatibilität | ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT, Sigfox | | Funktionen | VSWR 1.5, vertikale Polarisierung | | Richtwirkung | Ungerichtet | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 890 - 960 MHz | | Antennengewinn | 3.5 dBi | | Antennenlänge | 21.9 cm | Geleisteter Anschluss | Art | 1 x Antenne - N-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| |