Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8408233
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12581
EAN/GTIN:
     4043619125814
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Signalverstärker
rundstrahlantenne 10 dbi
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 824 - 896 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Radio, LPWAN - 10 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Länge / Max. Länge
2.23 m
Bestimmt für
Radio, LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Antenne
Kompatibilität
ZigBee, Z-Wave, LoRa, Sigfox
Funktionen
VSWR 1.5, vertikale Polarisierung
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
824 - 896 MHz
Antennengewinn
10 dBi
Antennenlänge
2.23 m
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.