Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HD7462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HD7462/20 Kaffeemaschine
Philips Daily Collection HD7462/20 Kaffeemaschine
Philips Daily Collection HD7462/20 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8402914
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7462/20
EAN/GTIN:
     8710103673996
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
philipps kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Philips Daily Collection HD7462 - Kaffeemaschine - 15 Tassen - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Tassenzahl
15
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Tropfstoppsystem, Aromaschutzdeckel, für 1x4-Filter geeignet, Kapazität für 10 bis 15 Tassen, Ein/Aus-Schalter, Thermo-Glaskaraffe, Tassenanzeige
Äußere Merkmale
Beleuchteter Schalter
Getränkekapazität
1.2 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
89 %
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
1.42 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
0.85 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1.94 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 15 tassen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.