Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 850 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 1785/1644 Satellitenantenne Weiß
TechniSat 1785/1644 Satellitenantenne Weiß
TechniSat 1785/1644 Satellitenantenne Weiß
TechniSat 1785/1644 Satellitenantenne Weiß
TechniSat 1785/1644 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8397620
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1785/1644
EAN/GTIN:
     4019588178540
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
TechniSat SATMAN 850 Plus - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38,2 dBi (für 11,3 GHz)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Polar White
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 20 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
LNB-Halterung
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
Antennengewinn
38,2 dBi (für 11,3 GHz)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.4 kg
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.