Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Hit FESAT 75 sg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8397553
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350472
EAN/GTIN:
     5702663504721
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Triax Hit FESAT 75 sg - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 37,4 dBi (für 11,7 GHz), 36,6 dBi (für 10,7 GHz), 38,2 dBi (für 12,75 GHz) - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
75 cm
Höhe
80 cm
Gewicht
4.6 kg
Farbe
Iron Gray
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
37,4 dBi (für 11,7 GHz), 36,6 dBi (für 10,7 GHz), 38,2 dBi (für 12,75 GHz)
Windlast
480 N (bei 42 m/s)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.