Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco UR 12 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8397513
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     34875
EAN/GTIN:
     4008928348750
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
vivanco universalfernbedienung
Vivanco UR 12 BN - Universalfernbedienung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
54 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Unterstützte Geräte
TV, Videorecorder, DVD-Player, CD-Player, Satellitenempfänger, Set-Top-Box, DVB-T-Empfänger, DVD-Recoder
Funktionen
Programmierbar, Code-Suchfunktion
Anzahl unterstützter Geräte
12
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
CR2032-Batterie
Stromversorgung
Batterie
1 CR2032
Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.