Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron Kitchen Heroes APS300CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8395176
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     APS300CH
EAN/GTIN:
     8712184055258
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Bestron Kitchen Heroes APS300CH - Elektrische Mühle schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrische Mühle - schnurlos
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Batterie
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
6
Abmessungen und Gewicht
Höhe
20.2 cm
Gewicht
420 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
6.8 cm
Tiefe (Versand)
6.8 cm
Höhe (Versand)
21.2 cm
Gewicht (Versand)
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.