Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY Fold 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8391205
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99929776
EAN/GTIN:
     8806090164712
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ein Galaxy wie es noch nie zuvor eines gab. Das Galaxy Fold 5G definiert eine ganz andere Kategorie von Galaxy Smartphones. Entdecke, wie das Galaxy Fold 5G eine ganz andere Seite für die Entwicklung von Smartphones aufschlägt.
Samsung Galaxy Fold 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 7.3" - 2152 x 1536 Pixel - Triple-Kamera 16 MP, 12 MP, 12 MP - 3x front cameras 10 MP, 8 MP, 10 MP - Telekom - Silber 10 Megapixel 10 Megapixel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
Breite
62.8 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
160.9 mm
Gewicht
276 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Silber
SAR-Wert
0,542 W/kg
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt - 62.8 mm x 17.1 mm x 160.9 mm ¦ Aufgeklappt - 117.9 mm x 6.9 mm x 160.9 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SM8150
64-Bit-Architektur
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereo-Headset, Netzadapter, USB-C Kabel
Batterie
Kapazität
4235 mAh
Sprechzeit
2640 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 2640 min
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity Flex Dynamic AMOLED
Diagonalabmessung
18.51 cm (7.3")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2152 x 1536 Pixel
Merkmale
AOD(Always On Display), flexibler Bildschirm
Anzeigensprachen
Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Irisch, Baskisch, Kroatisch, Slowenisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Vietnamesisch, Ukrainisch, Tagalog, Farsi, Galizisch, Tamilisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Kasachisch, Albanisch, Bosnisch, Mazedonisch, Georgisch, Usbekisch, Aserbaidschan, Kannada, Malayalam, Marathi, Telugu, Armenisch, Mongolian, Urdu, Burmese, Belarussian, Laotian, Gujarati
HDR-Technologie
HDR10+
HDR
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Multitasking, MIMO-Technologie, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
One UI
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Bixby
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Diagonale
11.62 cm (4.6")
Anzeigeauflösung
1680 x 720 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, GAP, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, DIP, HOGP
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
5G NR Frequenzband
N78
5G NR Frequenz
TDD TD 3500
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP, EAS, SSL, TLS
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
10 Megapixel
2. vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektivöffnung
F/1.9
Dritte Frontkamera
Blendenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
10 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Echtzeit-Fokus, Tracking-Autofokus, Szenenoptimierung, HDR10+-Aufnahme
Lichtquelle
LED-Blitz
Optischer Zoom
2x
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps
Objektivblende
F/2.2
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Panorama, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
OIS (Optical Image Stabilization)
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/1.5-2.4
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Benutzerspeicher
460.3 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,56*
€ 557,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,29*
€ 529,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,69*
€ 514,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.