Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-SV 1126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8383251
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501126
EAN/GTIN:
     4006160011265
Suchbegriffe:
Joghurt-Bereiter
Joghurt-Gerät
Joghurt-Maker
Joghurt-Maschine
ProfiCook PC-SV 1126 - Einhängethermostat - 800 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Einhängethermostat
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Max. Temperatur
90 °C
Variable Temperatur
Ja
Produktivität
8 l/min
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS, Directive 2011/65/EU, Richtlinie 2009/125/EG, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.18 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
99 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.