Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-SV 1112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8383197
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501112
EAN/GTIN:
     4006160111224
Suchbegriffe:
Joghurt-Bereiter
Joghurt-Gerät
Joghurt-Maker
Joghurt-Maschine
ProfiCook PC-SV 1112 - Sous-Vide-Garer - 8 Liter - 520 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Sous-Vide-Garer
Kapazität
8 Liter
Gehäusematerial
Edelstahlgehäuse
Temperaturbereich
Von 45°C bis 90°C
Max. Temperatur
90 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion, Yoghurt Funktion, Niedergarfunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zange ¦ Edelstahlrack
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
2.85 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
520 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45.2 cm
Tiefe (Versand)
33.2 cm
Höhe (Versand)
23 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
72 Std.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.