Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose DesignMax DM3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8378741
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     829708-0210
EAN/GTIN:
     0017817803724
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Die DesignMax Lautsprecher bieten einen hervorragenden Klang sowie ein ansprechendes Design für alle gewerblichen Räumlichkeiten. Das Design einer maßgeschneiderten Lösung für beeindruckende Resultate ist einfach, da zwölf Modelle zur Auswahl stehen. Der QuickHold Befestigungsmechanismus sorgt für eine effiziente Montage, reduziert den Aufwand und spart somit viel Zeit. Da die DesignMax Lautsprecher sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich sind, fügen sie sich harmonisch in jede Inneneinrichtung ein. Der DesignMax DM3C Lautsprecher mit 25 Watt ist ein Zwei-Wege-Lautsprecher mit 3,5-Zoll-Woofer und 0,75-Zoll-Hochtöner im koaxialen Aufbau mit einem Dispersion Alignment System. Er besitzt einen Frequenzgang von 70 Hz bis 20 kHz. Der DM3C ist zur Deckenmontage vorgesehen und lässt sich leicht mit den QuickHold Haltearmen anbringen.
Bose DesignMax DM3C - Lautsprecher - für PA-System - 25 Watt - zweiweg - koaxial - Arctic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Arctic White
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Designmerkmale
Kann gestrichen werden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Lautsprechergrills
Kennzeichnung
UL 2043, IEC 60268-5, UL 1480A
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
85 dB
Lautsprechertyp
Koaxial - zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
1500 Hz
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt, innen
Abnehmbare Gitter
Ja
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
99 dB
Frequenzgang (-3 dB)
95 - 17000 Hz
Dauerstrom
25 Watt
Spitzenleistung
100 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 83 mm (3.25") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 20 mm (0.75") - Neodym
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
20.3 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
15.6 cm
Durchmesser
25.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,30*
€ 498,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,8726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,83*
€ 249,6977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,62*
€ 242,3078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,95*
€ 222,4705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.