Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose DesignMax DM8C-SUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8378731
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     829380-0210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
bose subwoofer
Der 150-Watt DesignMax DM8C-SUB Subwoofer ist mit einem 8 Zoll-Woofer ausgestattet, der über einen Frequenzgang von 42 Hz bis 300 Hz verfügt. Der DM8C SUB ist zur Deckenmontage vorgesehen und lässt sich leicht mit den QuickHold Haltearmen anbringen.
Bose DesignMax DM8C-SUB - Subwoofer - 150 Watt - 203 mm (8") - Arctic White, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Arctic White, RAL 9003
Produkttyp
Subwoofer
Gehäusematerial
Kunststoff
Designmerkmale
Kann gestrichen werden
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vorlage, Deckenplatten-Brücken
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Lautsprecherdurchmesser
203 mm (8")
Frequenzgang
42 - 300 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Frequenzgang (-3 dB)
50 - 200 Hz
Dauerstrom
150 Watt
Spitzenleistung
600 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 203 mm (8")
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Tieftöner - 150 Watt - 42 - 300 Hz CFR - 8 Ohm - passiv
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
34.9 cm
Maße und Gewicht
Breite
40.9 cm
Tiefe
40.9 cm
Höhe
25.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.