Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCM501Z Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8378666
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCM501Z
EAN/GTIN:
     0088381863131
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort. Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt. Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads. Stromversorgung schaltet automatisch ab. Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen.
Makita DCM501Z - Kaffeemaschine - tragbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Produkttyp
Kaffeemaschine
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel, Kaffeetasse
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.24 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
21.8 cm
Gewicht
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.