Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IH 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359534
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     602.02
EAN/GTIN:
     4211125602024
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Beurer IH 58 - Zerstäuber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zerstäuber
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ Maske für Erwachsene ¦ Maske für Kinder ¦ Mundstück ¦ Mundstück ¦ Netzteil ¦ Micro-USB-Kabel ¦ Reisetasche
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
176 g
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nennstrom
0.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
601.31
ab € 97,35*
Zubehör
Beurer
602.18
ab € 26,35834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.