Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-DEL8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359496
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-DEL8AP503
EAN/GTIN:
     5025232873944
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer panasonic
Entdecken Sie die vollkommen neuartigen EL-Epilierer von Panasonic: Der ES-DEL8A bietet zahlreiche Innovationen und Funktionen für eine besonders sanfte und hautschonende Nass-/Trocken-Anwendung. Mehr Pinzetten und eine breitere Epilierfläche sorgen für mehr Tempo bei der Schönheitspflege. Im Lieferumfang enthalten ist umfangreiches Zubehör, darunter ein Skin Protector Aufsatz für empfindliche Bereiche, ein kleiner Epilierkopf für die Bikinizone und ein Aufsatz für Pediküre.
Panasonic ES-DEL8A - Epiliergerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Epiliergerät - schnurlos
Kategorie
Schönheit, Haarentfernung
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
3
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Beine-/Armeaufsatz ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste ¦ Zusätzlicher Bikinikamm ¦ Rasierzusatz
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
170 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Epilationsmethode
60 Pinzetten
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Abwaschbarer Kopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.