Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CERAMIC CRIMP 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359311
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     S3580
EAN/GTIN:
     4008496975563
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Crimping ist zurück! Remington bringt mit dem Kreppeisen Ceramic Crimp 220 S3580 ein Tool auf den Markt, das den wiederentdeckten Look mit definierten Zick-Zack Wellen und Volumen im Handumdrehen stylt. Die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung des Kreppeisens Ceramic Crimp 220 garantiert einen 4-fachen Schutz für das Haar während des Stylings. Zusätzlich sorgt sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine geringe statische Aufladung und seidigen Glanz. Um ein schnelles Styling zu ermöglichen, verfügt das Kreppeisen Ceramic Crimp 220 S3580 über 37 mm breite Stylingplatten mit Rillen, die definierte Zick-Zack Wellen und Volumen kreieren. Die Temperatur kann bequem per Rädchen zwischen 150 bis 220 °C gewählt werden und ermöglicht so sowohl für feines als auch für dickes Haar die optimale Hitzezufuhr und Effektivität. Das Kreppeisen Ceramic Crimp 220 S3580 ist bereits nach nur 30 Sekunden einsatzbereit und für den Sicherheitsaspekt mit einer automatischen Abschaltung nach 60 Minuten sowie einer Transportverriegelung ausgestattet. Außerdem ist eine hitzebeständige Matte im Lieferumfang enthalten, damit das Kreppeisen während des Stylings bequem abgelegt werden kann.
Remington CERAMIC CRIMP 220 - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Haarpflege
Styler-Funktionen
Glättung
Platte Material
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.