Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA83656 Herst.-Nr.: 10021255 EAN/GTIN: 4053199929047 |
| |
|
| | |
| INSYS icom - Antenne - Wi-Fi - außen, Wandmontage möglich Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Antenne | | Bestimmt für | Wi-Fi | | Platzierung / Montage der Antenne | Außen, Wandmontage möglich | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 2.5 m | Antenne | Kompatibilität | WLAN 2.4 GHz | | Funktionen | IP65 | Geleisteter Anschluss | Art | 1 x Antenne - SMA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,70* | € 75,56* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 59,03* | € 75,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 61,33* | € 78,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 57,73* | € 80,46* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 79,69* | € 101,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|