Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8347110
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10019797
EAN/GTIN:
     4022892000759
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
WLAN Antenne
wlan antenne
INSYS icom - Antenne - Wi-Fi - 1.6 dBi - magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.1 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
7.2 cm
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1.5 m
Antenne
Kompatibilität
WLAN 2.4 GHz
Funktionen
IP67
Frequenzbereich
2.4 GHz
Antennengewinn
1.6 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.