Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex 22x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8333850
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02256-01
EAN/GTIN:
     0753759230777
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Das eTrex 22x-Gerät ist so benutzerfreundlich, widerstandsfähig und erschwinglich, wie du es von der gesamten Serie der eTrex-GPS-Handgeräte gewohnt bist. Die TopoActive Karten für Europa sind bereits vorinstalliert. Ob Quad, Fahrrad, Boot oder Wandern - diese Geräte sind der perfekte Begleiter. Starte direkt los.
Garmin eTrex 22x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern 2.2"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Foto-Anzeigefunktion, benutzerdefinierte POIs (Point of Interest), automatische Routenerstellung, Garmin HotFix, Geocaching, Garmin Connect-kompatibel, Informationen zu Sonne und Mond, Flächenberechnung, Point Of Interest (POI)
Schnittstelle
USB
SBAS
WAAS, EGNOS
Kompatible Software
Garmin BirdsEye Satellite Imagery
Empfohlene Verwendung
Wandern
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
8 GB
Mitgelieferte Software
Garmin TopoActive
Verschiedenes
Designmerkmale
Robuste Hülle
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Kennzeichnung
IPX7
Schutz
Wasserbeständig
Batterie
Typ
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
10.3 cm
Gewicht
141.7 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Navigation
Wegpunkte
2000
Tracklog-Punkte
10000
Routen
200
Tracks
200
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
2.2"
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Funktionen
Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar
Anzeigebreite
3.5 cm
Anzeigehöhe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.