Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM B1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8331666
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMB1M.SYU
EAN/GTIN:
     4548736100671
Suchbegriffe:
Kopfhörer
sony noise cancelling kopfhörer
kopfhörer sony
kopfhörer
Die fortschrittliche digitale Signalverarbeitung ermöglicht drei auswählbare Richtcharakteristiken in einem einzigen, vielseitigen Mikrofon: superdirektional, unidirektional und omnidirektional.
Sony ECM-B1M - Mikrofon - für Cinema Line ILME-FX3; Handycam FDR-AX43, FDR-AX45, FDR-AX60; a7C; a7R IV; a7s III; a9 II
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
77.3 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
9.93 cm
Empfohlene Verwendung
Kamera
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wind-Schutzschirm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Cinema Line ILME-FX3 ¦ Sony Handycam FDR-AX43, FDR-AX45, FDR-AX60 ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 II ILCE-9M2
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Formfaktor
Richtmikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet, genau gerichtet, ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.