Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel RFP 47 DRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1006-8318818
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006975
EAN/GTIN:
     7109806119367
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
Richtantenne
IP Phone
IP-Telefon
Mitel RFP 47 DRC - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT - SIP - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gehäusefarbe
Hellgrau
Schutz
Feuerfest, IP66
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.8 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
37.8 cm
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.188,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,91*
€ 1.540,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,98*
€ 1.530,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,71*
€ 1.485,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,62*
€ 1.454,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,83*
€ 1.414,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.