Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8293962
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22789
EAN/GTIN:
     8809298885830
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Normalbrennweite-Objektiv
Samyang AF - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 FE - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
568 g
Länge
9.95 cm
Durchmesser
8.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
ED-Glas, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.11
Max. Sichtwinkel
28.9 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/16
Min. Fokussierungsabstand
90 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 11 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,52*
€ 849,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,24*
€ 801,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,92*
€ 730,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.