Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Beard Barba MB350L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8286646
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     MB350L
EAN/GTIN:
     4008496976119
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Der Lithium Beard Barba Bartschneider MB350L wurde als "Werkzeug" konzipiert, um den Bart perfekt in Form zu halten. Hierfür ist er mit den wichtigsten Merkmalen und Zubehörteilen ausgestattet. Er verfügt über hochwertige, keramikbeschichtete Klingen, die über ein Längeneinstellrad auf die gewünschte Länge eingestellt werden können. Möglich sind 9 verschiedene Stufen zwischen 1,5 und 18 mm.
Remington Beard Barba MB350L - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
EDGEStyler Bartschablone mit Kamm ¦ Reinigungsbürste ¦ Netzteil
Energieversorgung
Ladezeit
4 Std.
Batterietechnologie
Lithium
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Nennstrom
0.2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12.1 cm
Tiefe (Versand)
7.7 cm
Höhe (Versand)
20.9 cm
Gewicht (Versand)
435 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart
Längeneinstellungen
1,5-18 mm (9 Schritte)
Pop-up Trimmer
Ja
Klinge Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.