Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Grind & Brew HD7769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Grind & Brew HD7769/00 Kaffeemaschine
Philips Grind & Brew HD7769/00 Kaffeemaschine
Philips Grind & Brew HD7769/00 Kaffeemaschine
Philips Grind & Brew HD7769/00 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8286577
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7769/00
EAN/GTIN:
     8710103873396
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
philipps kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Philips Grind & Brew HD7769 - Kaffeemaschine - 12 Tassen - Metall/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Metall/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Tassenzahl
12
Integriertes Mahlwerk
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter, Reinigungsbürste
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Variable Kaffestärke
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.2 cm
Tiefe
27.7 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
4.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
0.85 m
Spannung
230 V
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32 cm
Tiefe (Versand)
28 cm
Höhe (Versand)
50.5 cm
Gewicht (Versand)
6.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Brauzeit
10 Minuten
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Weitere Suchbegriffe: philips kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.