Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8286022
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000818
EAN/GTIN:
     5099206085718
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Von Profis, für Profis: für fortschrittliche Kommunikation und präzise Klangwiedergabe.
Logitech G Pro X - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
320 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrenstöpsel, USB-Soundkarte, Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m ¦ Handy-Kabel - ablösbar - 1.5 m ¦ Audio-Splitterkabel - ablösbar - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Empfindlichkeit
91.7 dB
Impedanz
35 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
DTS Headphone:X 2.0
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
€ 147,06*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
€ 60,75*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
€ 108,83*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
€ 90,26*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
€ 91,62*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
€ 187,23*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
€ 162,16*
Ähnlich
Asus
90YH03W0-BHUA00
€ 235,21*
Ähnlich
Asus
90YH0410-BHUA00
€ 130,55*
Ähnlich
Asus
90YH03A1-B1UA00
€ 45,42*
Ähnlich
Asus
90YH0391-B3UA00
€ 69,78*
Ähnlich
Asus
90YH028G-B1UA00
€ 51,76*
Ähnlich
Asus
90YH02ZG-B3UA00
€ 62,49*
Ähnlich
Corsair
CA-9011270-EU
€ 79,10*
Ähnlich
Logitech
981-000770
€ 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.