Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Cetra True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH03G1-B5UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03G1-B5UA00
EAN/GTIN:
     4711081504061
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Bleiben Sie auf dem Laufenden, Bleiben Sie mitten drin Die ROG Cetra True Wireless Gaming-Kopfhörer sind mit hybrider ANC-Technologie und niedriger Latenz ausgestattet, damit Sie immer in der richtigen Stimmung sind und sich auf immersive Audioerlebnisse einstellen können. EQs und speziell abgestimmte 10-mm-ASUS-Essence-Treiber verleihen Ihrem Gaming-Audio eine weitere Qualitätsebene. Bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit, kabelloses Aufladen und IPX4-Wasserbeständigkeit sorgen dafür, dass Sie immer und überall spielen können. Niedrige Latenz Drahtloses Audio Der Gaming-Modus kann durch eine einfache Berührung oder über die Armoury Crate aktiviert werden. Er ermöglicht eine Verbindung mit niedriger Latenz und eine bessere Synchronisation zwischen Audio- und Videowiedergabe für kompetitives Gaming. Active Noise-Cancelation für volles Eintauchen Die hybride Active Noise-Cancelation (ANC) erkennt und filtert Geräusche, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kopfhörers entstehen, und sorgt so für ein immersives Klangerlebnis, das Sie ungestört zu Ihren Lieblingsbeats jammen oder in Ihrem Lieblingsspiel auf Missionen gehen lässt. Außergewöhnliches Audio Speziell abgestimmte 10-mm-ASUS-Essence-Treiber und luftdichte Kammern sorgen für einen satten, sauberen Klang, vor allem im mittleren und hohen Frequenzbereich, während kräftige Bässe für einen naturgetreuen Klang sorgen. Ausgedehnte Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion Bei ausgeschaltetem ANC können Sie das Gerät bis zu 5,5 Stunden mit einer einzigen Ladung nutzen und diese Zeit mit der Ladehülle um bis zu 21,5 Stunden verlängern. Wenn Sie in der Klemme stecken, können Sie dank der Schnellladetechnologie das Headset mit nur 10 Minuten aufladen bis zu 1,5 Stunden nutzen. Vielseitiges Aufladen Sie können Ihre Tasche über einen USB-Typ-C®-Anschluss schnell aufladen oder mit kompatiblen kabellosen Ladeflächen kabellos aufladen. Wasserbeständigkeit Der IPX4-Spritzwasserschutz sorgt für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit. Sofortige Kontrolle auf deine Fingerspitzen Einfache Quick-Touch-Bedienelemente per Fingertipp ermöglichen schnelle Anpassungen im Spiel. Armoury Crate Wenn Sie Armoury Crate auf Ihre mobilen Geräte herunterladen und mit dem ROG Cetra True Wireless verwenden, können Sie die Audioleistung maximieren und die intuitive Steuerung von Gaming-Modus, EQs und virtuellem Surround Sound genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht linke Hörmuschel:
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
5 g
Ladegehäuse Gewicht:
42 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
107 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
210 g
Farbe Basisstation:
Schwarz
Basisstation USB-Anschluss:
USB Typ-C
Ladegehäuse:
Ja
Ladetypgehäuse:
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Ohrenschützer:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
10 mm
Anzahl des Antriebs:
2
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Typ Steuereinheit:
On-ear control unit
Steuerung:
Berührung
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX4
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Frequenzgang (Musikmodus):
20 - 20000 Hz
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
21.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
17 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
21.5 h
Kabelloses Aufladen:
Ja
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.