Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Sliced Kitchen SKS 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8282918
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     SKS900EU
EAN/GTIN:
     4001627011512
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Der Profi-Allesschneider Sliced Kitchen von Graef verfügt neben seiner Vollmetallausführung und der freitragenden Bauart über einige weitere praktische Details: Die Maschine ist ausgestattet mit einem durchzugsstarken und flüsterleisen Kondensatormotor mit einer Leistung von 185 Watt. Ein besonderes Feature ist zudem der abklappbare Schlitten aus harteloxiertem Aluminium. Damit glänzt er nicht nur optisch, sondern gewährleistet zudem eine besondere Stabilität. Durch die komfortabel einstellbare Schnittstärke von 0 bis 15 mm ermöglicht Ihnen der Allesschneider, sich dem Schneidgut variabel anzupassen und die gewünschte Stärke einzustellen. Der Sliced Kitchen Allesschneider ist ausgestattet mit einem Ein- und Ausschalter an dem Schlittenprofil und einem Kabelfach zur bequemen Unterbringung des Kabels bei Nichtgebrauch des Gerätes. Das glatte Vollstahlmesser sowie die Messerabdeckplatte lassen sich einfach und bequem abnehmen. Damit ist das Reinigen und Einfetten des Allesschneiders kinderleicht. Die einfache Reinigung der einzelnen Teile sorgt für optimale Hygiene. Mit dem Sclied Kitchen Allesschneider von Graef erhalten sie ein Produkt, das aufgrund seiner vielen Vorzüge ein Highlight in jeder Küche ist.
Graef Sliced Kitchen SKS 900 - Schneidemaschine - 185 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Schneidemaschine
Gehäusematerial
Metall, Aluminium
Schnittstärke
0 - 15 mm
Klinge Durchmesser
19 cm
Herstellergarantie
Garantiedetails
2 Jahre Garantie auf Motor
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Restehalter ¦ Messerabdeckplatte
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Stahlklinge
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
9.645 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
185 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,14*
€ 942,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,52*
€ 937,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,96*
€ 885,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,51*
€ 846,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,82*
€ 798,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
0000010
ab € 14,78*
Zubehör
Graef
1050
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.