Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Clessidra ICM17210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8274255
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM17210
EAN/GTIN:
     8004399333253
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Maschine wurde so konstruiert, dass das schwallartige Aufgießen bei der manuellen Pour-Over-Methode automatisiert ist. Der Kaffee erhält so einen intensiven, aromatischen Geschmack.
De'Longhi Clessidra ICM17210 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Getränkekapazität
1.25 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.8 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
33 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.