Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING premium-line SAA 85-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8242970
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SAA08502
EAN/GTIN:
     7611682001969
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
AXING premium-line SAA 85-02 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.12 dBi, 39.53 dBi - außen, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
85 cm
Höhe
85 cm
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Mast
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
Frequenzbereich
10.75, 11.75, 12.75
Antennengewinn
38.12 dBi, 39.53 dBi
Windlast
21,3 kg (bei 20 m/s), 85,4 kg (bei 40 m/s), 192,1 kg (bei 60 m/s)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.