Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Batterie 2 x AA-Typ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8232627
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FI-500-BATTERY
EAN/GTIN:
     0754082138389
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
Akku-Packs
Akkupack
Fluke - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - für FiberInspector FI-500 Micro
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Mitgelieferte Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fluke Networks FiberInspector FI-500 Micro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,78*
€ 93,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FI-500
ab € 2.389,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.