Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8227403
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM370.95.T
EAN/GTIN:
     8004399332904
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Bereiten Sie perfekten Kaffee und Milchgetränke auf Knopfdruck zu.
De'Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Titan
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wärmemilchbehälter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
300 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Austauschbarer Filter
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.6 cm
Tiefe
42.9 cm
Höhe
34.8 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,64*
€ 863,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,88*
€ 848,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,74*
€ 782,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,99*
€ 742,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.