| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8200950 Herst.-Nr.: 7465 000 305 EAN/GTIN: 4021565068140 |
| |
|
| | |
| Installationsfreundlicher motorischer Deckenlift für große, schwere Projektoren mit einem Gewicht von bis zu 50 kg, maximale Hublänge 350 cm. Vorbereitet für die Prüfung gemäß DGUV/DIN56950-2. Mit zusätzlichem Sicherheitsgurt für maximale Sicherheit ausgestattet. Kindermann Deckenlift Pro DGUV 350 - Befestigungskit (elektrische Hebevorrichtung, Universalmontage) - für Projektor - weiß, RAL 9003 - Deckenmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß, RAL 9003 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | | Gestellte Leistung | 330 Watt | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 50 kg | | Empfohlene Verwendung | Projektor | | Montagekomponenten | Elektrische Hebevorrichtung, Universalmontage | | Oberfläche | Pulverbeschichtet | | Integrierte Geräte | Sicherheitsschaltung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Deckenmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |