Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura Professional WE6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8172594
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15114
EAN/GTIN:
     7610917151141
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Wo Kunden, Mitarbeitende und Gäste Kaffee genießen, herrscht ein angenehmes Klima, denn Kaffee sorgt für ein entspanntes, kommunikatives, produktives Umfeld. Er beflügelt die Gedanken und mobilisiert kreative Kräfte. Kaffee ist deshalb von keinem Arbeitsplatz wegzudenken. Die WE6 beherrscht virtuos die Klaviatur der Kaffeeklassiker von Ristretto über Espresso bis hin zum Café crème. Ein Wassertank mit drei Litern Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500 Gramm Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich um 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht.
Jura Professional WE6 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Piano Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Piano Black
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Getränkeart
Café Crema, Ristretto, Espresso
Kapazität des Wasserbehälters
3 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Kennzeichnung
TUV
Variable Kaffestärke
Ja
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
44.4 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
10 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Spülkontrolle
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,16*
€ 1.549,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,46*
€ 1.528,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,25*
€ 1.455,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,01*
€ 1.412,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,05*
€ 1.368,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.