Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Basic4Music"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8166251
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184000
EAN/GTIN:
     4047443388346
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Einfach Musik hören - weder einen Anruf annehmen, noch einen Anruf tätigen müssen. Der Ohrhörer "Basic4Music" ist für alle, für die Musik alles ist und die den Rest der Welt nicht immer zu wichtig nehmen.
Hama "Basic4Music" - Ohrhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Membran
15 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.