Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8159722
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GDPB10B
EAN/GTIN:
     0760557841388
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Ob am Tag oder bei Nacht, im Haus oder im Freien, Transcends kompakte DrivePro Body 10 ist der ideale Begleiter für Polizisten und Sicherheitspersonal. Dank des weiten 160°-Blickwinkels, der ƒ/2,8-Blende und Full-HD-Aufnahmen werden alle wichtigen Details eines Vorfalls hochauflösend festgehalten. Dabei ermöglichen die Infrarot-LEDs, die bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch aktiviert werden, auch nachts die Aufnahme von wertvollem Video- und Bildmaterial. Darüber hinaus verfügt die Körperkamera über einen integrierten Akku und ist wasser- und stoßfest - ideal für den Einsatz im Freien.
Transcend DrivePro Body 10 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.264
Schnittstelle
USB 2.0
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Camcorder-Typ
Tragbar
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drehclip, Micro-USB-Kabel
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest, IPX4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 5 Stunden
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1530 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integrierte IR-Leuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.22 cm
Tiefe
1.96 cm
Höhe
8.84 cm
Gewicht
88 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 - 60 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
32 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.