Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro BODY60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8154923
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB60A
EAN/GTIN:
     0760557840688
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die DrivePro Body 60 Körperkamera von Transcend verfügt über eine kompakte Kameraeinheit, die an eine Steuereinheit angeschlossen ist und eine Vielzahl von Befestigungsoptionen ermöglicht. Die robuste und äußerst reaktionsschnelle DrivePro Body 60 ist maßgeschneidert für Fachleute im Bereich der öffentlichen Sicherheit und ermöglicht die Erfassung von High-Definition-Beweisen sowie kabellose Vorschau und Übertragung von Daten.
Transcend DrivePro BODY60 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 64 GB - interner Flash-Speicher - Wireless LAN, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Live-Streaming
Camcorder-Typ
Tragbar
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klebehalterung, Gürtelclip-Holster, Cliphalterung
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Batterietyp
Integriert
Details
(inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Schleifenaufnahme, Kennwortschutz, Stealth-Modus
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (Mini-Phone 3,5 mm)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Interner Speicher
64 GB Flash
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.