Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITENNE TT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8149671
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0004/3200
EAN/GTIN:
     4019588432000
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Digitalradio
FM Antenne
TechniSat DIGITENNE TT2 - Antenne - Fernseher, HDTV, Radio - 30 dBi - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
636 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher, HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.5 Watt
Antenne
Kompatibilität
FM, UHF, VHF, DAB+, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
LTE-Filter
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz, 87.5 - 108 MHz, 108 - 230 MHz
Verstärker
Eingebaut
Antennenverstärkung
36dB
Antennengewinn
30 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - IEC-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.