Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case type 6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8148407
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6500/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541727657
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
B&W outdoor.case type 6500 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
23.1 cm
Gewicht
6.21 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
Noppenschaumstoff
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
58.4 cm x 41.4 cm x 21.1 cm
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig
Gepäckvolumen
51 Liter
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
67.1 cm x 50.5 cm x 23.9 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.