Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Switch HD6592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Switch HD6592/60 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/60 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/60 Pad- und Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8141969
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD6592/60
EAN/GTIN:
     8710103845287
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Switch HD6592 - Kaffeemaschine - 1 bar - 7 Tassen - Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Deep Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
7
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel, Filterhalter, Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filterkaffee & Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46.6 cm
Tiefe (Versand)
24.2 cm
Höhe (Versand)
32.2 cm
Gewicht (Versand)
2.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Brauzeit
8.5 Minuten
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.