Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Streamer USB Microphone Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8103996
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-07
EAN/GTIN:
     5705730126079
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das komplette Mikrofonset zum Streamen oder Produzieren von Videos in optimaler Tonqualität. Lässt sich für den sofortigen Einsatz leicht an einen PC oder USB-Port anschließen. Packung umfasst: - Elegantes Metallmikrofon - Pop-Filter zur Reduktion externer Geräusche im Mikrofon - Windschutz, um Atem und Windgeräusche zu unterdrücken - Verstellbaren Schreibtischarm Für optimale Platzierung leicht zu montieren und zu justieren - Schwingungsdämpfer zur Reduzierung von Vibrationsgeräuschen im Mikrofon.
Sandberg Streamer USB Microphone Kit - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon - USB
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff, Zink
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schwingungsdämpfer, Windschutz aus Schaumstoff, Pop-Filter, verstellbarer Arm, Tischklemme
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Typ B)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
1.178 kg
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-27 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dB
Max. Schalldruck
120 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
5 V
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.