Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy HK 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8073926
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     21304
EAN/GTIN:
     4211125213046
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Beurer Cosy HK 54 - Heizkissen für Nacken und Schulter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Material
Fleece
Sicherheitsmerkmale
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Nacken / Schulter
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
56 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.