Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Passive DVB-T2 (HD) mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8073352
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67090
EAN/GTIN:
     4040849670909
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
goobay Passive DVB-T2 (HD) mini - Antenne - Fernseher, HDTV, Radio - 3 dBi - ungerichtet - außen, magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
17 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Fernseher, HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, magnetisch montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HF-Koaxialkabel - 2 m
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF, DAB, DVB-T, DVB-T2
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz
Antennengewinn
3 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.