Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional JRX215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL
JBL
Artikel-Nr.:
     C1006-7981178
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JRX215
EAN/GTIN:
     4016138860474
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
JBL Professional JRX215 - Lautsprecher - für PA-System - 250 Watt - zweiweg
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
MDF
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (Speakon) ¦ Lautsprechereingang (Phone 6,3 mm)
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
99 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Zusätzliche Merkmale
Integrierte Tragegriffe
Überkreuzungsfrequenz
2200Hz
Empfohlene Aufstellung
Stehend, Stangenbefestigung
Empfohlene Verstärkerleistung
250 - 500 Watt
Frequenzgang
41 - 18000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Abdeckungen
90° x 50°
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
129 dB
Dauerstrom
250 Watt
Spitzenleistung
1000 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 250 Watt - 41 - 18000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 381 mm (15") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Polymer - compression driver
Maße und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
69.9 cm
Gewicht
27.4 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,76*
€ 857,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,82*
€ 843,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,12*
€ 821,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,07*
€ 746,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.