Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER DVH-1245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7960378
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DVH-1245
EAN/GTIN:
     5706751041716
Suchbegriffe:
DVD Rekorder
DVD-Recorder
DVD-Player
denver dvd-player
DENVER DVH-1245 - DVD-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
32 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
1.46 kg
Produkttyp
DVD-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Audiosystem
Funktionen
Dolby Surround Sound
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI (19 PIN HDMI Typ A) ¦ USB - Vorderseite ¦ SCART (21 PIN SCART) ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) (RCA)
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, Kodak Picture CD, DVD, CD
Medienformat
NTSC, PAL
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Surround, Dolby Digital
Medienladungstyp
Tablett
Max. Videoauflösung
1080p (Full HD)
Bildformate
JPEG
Audio-Formate
WMA, MP3
Video-Formate
AVI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.8 cm
Tiefe (Versand)
23.5 cm
Höhe (Versand)
8.4 cm
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Bildschirmanzeige, Multi-Angle-Funktion
Angezeigte Sprache
Multilingual
Weitere Suchbegriffe: dvd player
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.