Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon HS-20TSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7737664
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2469C002
EAN/GTIN:
     4549292104646
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Der Canon Tischrechner HS-20TSC ist ideal für Zuhause und das Geschäft. Der HS-20TSC ist solarbetrieben und verfügt zusätzlich über eine austauschbare Batterie, damit auch lange Betriebszeiten problemlos möglich sind. Das 12-stellige LC-Display unterstützt die zahlreichen Rechenbefehle - darunter eine Steuerfunktion, Währungsumrechnung und Geschäftskalkulation -, womit die Bedienung dieses Tischrechners ganz einfach ist. Das große, angewinkelte Display ermöglicht es dir, deine Berechnungen gut zu sehen - hinzu kommen ein stilvolles Design und praktische Funktionen, die dir bei deinen täglichen Aufgaben helfen.
Canon HS-20TSC - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 2 Tasten gleichzeitig drückbar, Berechnungsbefehl-Tafel
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Garantie
2 Jahre
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
108 mm
Tiefe
179.5 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
159 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Konstantenberechnung, Doppelnull, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.