| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7687070 Herst.-Nr.: 1785/4800 EAN/GTIN: 4019588748804 |
| |
|
| | |
| TechniSat SATMAN 850 Plus - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38,2 dBi (für 11,3 GHz) - Quattro-LNB - Wandmontage möglich, am Dach montierbar Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Gewicht | 5.2 kg | | Farbe | Polar White | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Aluminium | | Bestimmt für | Satellit | | Platzierung / Montage der Antenne | Wandmontage möglich, am Dach montierbar | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 40-mm-LNB-Adapter | Antenne | Montagekit | Mitgeliefert | | Umformerart | Quattro-LNB | | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 85 cm | | Frequenzbereich | 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz | | Antennengewinn | 38,2 dBi (für 11,3 GHz) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |